Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRN2510-1R0M INDUKTIVITÄT 1UH 20% 2.2A HALBGESCHIRMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2428195
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRN2510-1R0M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
RMS-Strom Irms: 2.2 A
  • Bauart der Induktivität: Halbgeschirmt
  • Induktivität: 1 µH
  • Produktpalette: SRN2510
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 2.7 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 2 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.08 ohm
  • Produkthöhe: 1.02 mm
  • Produktlänge: 2.5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd drossel 1µh, smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRN2510-1R0M, 2428195, 242-8195
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0979*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3626*
    € 0,43149
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2759*
    € 0,32832
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2349*
    € 0,27953
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,2036*
    € 0,24228
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1655*
    € 0,19695
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1524*
    € 0,18136
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1478*
    € 0,17588
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,141*
    € 0,16779
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1301*
    € 0,15482
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1175*
    € 0,13983
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0979*
    € 0,1165
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.