Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRN2510-R68M INDUKTIVITÄT 0.68UH 20% 2.8A HALBGESCH.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2428194
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRN2510-R68M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
RMS-Strom Irms: 2.8 A
  • Bauart der Induktivität: Halbgeschirmt
  • Induktivität: 680 nH
  • Produktpalette: SRN2510
  • Sättigungsstrom (Isat): 2.9 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 2 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.055 ohm
  • Produkthöhe: 1.02 mm
  • Produktlänge: 2.5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRN2510-R68M, 2428194, 242-8194
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0983*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2089*
    € 0,24859
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2008*
    € 0,23895
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1739*
    € 0,20694
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1558*
    € 0,1854
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,149*
    € 0,17731
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1436*
    € 0,17088
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1355*
    € 0,16125
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1311*
    € 0,15601
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,125*
    € 0,14875
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1195*
    € 0,14221
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0983*
    € 0,11698
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.