Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRN2012-1R0M INDUKTIVITÄT 1UH 20% 2.3A HALBGESCHIRMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2428189
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRN2012-1R0M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
RMS-Strom Irms: 2.3 A
  • Bauart der Induktivität: Halbgeschirmt
  • Induktivität: 1 µH
  • Produktpalette: SRN2012
  • Sättigungsstrom (Isat): 2.5 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.104 ohm
  • Produkthöhe: 1.2 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd drossel 1µh, smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRN2012-1R0M, 2428189, 242-8189
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0963*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2826*
    € 0,33629
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2619*
    € 0,31166
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,219*
    € 0,26061
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1851*
    € 0,22027
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1678*
    € 0,19968
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1286*
    € 0,15303
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1233*
    € 0,14673
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1194*
    € 0,14209
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1183*
    € 0,14078
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1172*
    € 0,13947
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0963*
    € 0,1146
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.