Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER 225P47391WD3 KONDENSATOR, 0.047æF, 100V, 10%, PET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2426923
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     225P47391WD3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: Orange Drop 225P
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 9.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Dielektrikum: PET, Folie
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 47000 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 7.6 mm
  • Produkthöhe: 16.7 mm
  • Produktlänge: 17.8 mm
  • Spannung (AC): 70 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, 47nf folienkondensator, filmkondensator, cornell dubilier kunststoff-folienkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, CORNELL DUBILIER, 225P47391WD3, 2426923, 242-6923
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,57*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,10*
    € 6,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,29*
    € 5,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,40*
    € 4,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,09*
    € 3,68
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 2,94*
    € 3,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,72*
    € 3,24
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,16*
    € 2,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,97*
    € 2,34
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,57*
    € 1,87
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.