Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

COILCRAFT 0201DS-9N6XJEU INDUKTIVITÄT, 9.6NH, 0.28A, 5%, 0201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2426807
Hersteller:
     Coilcraft
Herst.-Nr.:
     0201DS-9N6XJEU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drosseln
Hochfrequenzinduktivitäten
Induktivitäten
DC-Widerstand, max.: 0.4 ohm
  • Eigenresonanzfrequenz, min.: 6.2 GHz
  • Bauart der Induktivität: Drahtgewickelt
  • Induktivitätstoleranz: ᄆ 5%
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Ja
  • Induktivität: 9.6 nH
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • DC-Nennstrom: 280 mA
  • Bauform - Hochfrequenzinduktivität: 0201 [Metrisch 0603]
  • Produktpalette: Baureihe 0201DS
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,552*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,811*
    € 0,96509
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,552*
    € 0,65688
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.