Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

COILCRAFT 0201DS-1N4XJEU INDUKTIVITÄT, 1.4NH, 0.63A, 5%, 0201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2426784
Hersteller:
     Coilcraft
Herst.-Nr.:
     0201DS-1N4XJEU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
Induktivitäten
Drosseln
Spulen
Beschreibung: INDUKTIVITÄT, 1.4NH, 0.63A, 5%, 0201
  • RoHS konform: Ja
  • Maximale DC Widerstand: 0.08 ohm
  • Eigenresonanzfrequenz: 17 GHz
  • Inductor Construction: Drahtgewickelt
  • Induktivitätstoleranz: ᄆ 5%
  • Induktivität: 1.4 nH
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • DC Nennstrom: 630 mA
  • Bauform: 0201 [Metrisch 0603]
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Product Range: Baureihe 0201DS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,562*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,816*
€ 0,97104
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,562*
€ 0,66878
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG