Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

COILCRAFT 0201DS-9N6XJEW INDUKTIVITÄT, 9.6NH, 0.28A, 5%, 0201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2426775
Hersteller:
     Coilcraft
Herst.-Nr.:
     0201DS-9N6XJEW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
Induktivitäten
Drosseln
Spulen
Beschreibung: INDUKTIVITÄT, 9.6NH, 0.28A, 5%, 0201
  • RoHS konform: Ja
  • Maximale DC Widerstand: 0.4 ohm
  • Eigenresonanzfrequenz: 6.2 GHz
  • Inductor Construction: Drahtgewickelt
  • Induktivitätstoleranz: ᄆ 5%
  • Induktivität: 9.6 nH
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • DC Nennstrom: 280 mA
  • Bauform: 0201 [Metrisch 0603]
  • Verpackungsart: Gurtverpackung
  • Product Range: Baureihe 0201DS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,472*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,521*
€ 0,61999
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,472*
€ 0,56168
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG