Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PRO POWER CF0094 BLACK 50M KOAXIALKABEL, 75 OHM, SCHWARZ, LFD.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2425487
Hersteller:
     Pro Power
Herst.-Nr.:
     CF0094 BLACK 50M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Beschreibung: KOAXIALKABEL, 75 OHM, SCHWARZ, LFD.M
  • RoHS konform: Ja
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Außendurchmesser: 6.8 mm
  • Leiterquerschnitt: -
  • Außenisolationsmaterial: PVC
  • Rollenlänge: -
  • Anzahl der Stränge x Strand Größe: Massivdraht
  • RG Kabeltyp: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Imperiale Rollenlänge: -
  • Leitmaterial: Kupfer
  • Impedanz: 75 ohm
  • Product Range: -
  • Leitergröße: -
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel, Kabel, Einzeladern, konfektionierte Kabel, Koaxialkabel, PRO POWER, CF0094 BLACK 50M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,189*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,7608
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,189*
€ 1,41491
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
13-10-1 58U
ab € 1,14*
Zubehör
Multicomp
13-22
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG