Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO TEM0621-2009 WHITE 100M LAUTSPR.KABEL, 2ADR, 1.32MM2 WEISS LFD.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2425481
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     TEM0621-2009 WHITE 100M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): -
  • Produktpalette: TEM06
  • Mantelfarbe: Weiß
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 42 x 0.2mm
  • Anzahl der Adern: 2 Ader(n)
  • Außendurchmesser: -
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.32 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): -
  • Nennspannung: 48 VAC
  • SVHC: To Be Advised
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, datenleitung 2x0,75 100m, alarmkabel 100m, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, MULTICOMP PRO, TEM0621-2009 WHITE 100M, 2425481, 242-5481
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,16*
      
    Preis gilt ab 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,15*
    € 3,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,68*
    € 3,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,61*
    € 3,11
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,51*
    € 2,99
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,23*
    € 2,65
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,16*
    € 2,57
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    TEM0620-2009 GREY 100M
    ab € 0,728*
    Zubehör
    Multicomp
    TEM0620-2009 GREY 100M
    ab € 43,03*
    Zubehör
    Multicomp
    TEM0621-2009 WHITE 100M
    ab € 132,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.