Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO CBBR0443 KOAXIALKABEL, PRO METER, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2425425
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     CBBR0443
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
Koaxialkabel
konfektionierte
Länge auf Rolle (metrisch): 1 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.75mm
  • Koaxialkabel: RG213A
  • Impedanz: 50 ohm
  • Außendurchmesser: 10.3 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Länge auf Rolle (imperial): 3.3 ft
  • SVHC: To Be Advised
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, CBBR0443, 2425425, 242-5425
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,02*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,21*
    € 7,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,01*
    € 7,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,63*
    € 6,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,28*
    € 6,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,07*
    € 6,03
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,02*
    € 4,78
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    D02159
    ab € 6,43*
    Zubehör
    Multicomp
    MC23554
    ab € 4,39*
    Zubehör
    Multicomp
    MP-13-10-1 58U
    ab € 2,47*
    Zubehör
    Multicomp
    MP-13-22
    ab € 3,94*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.