Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8-Bit-MCU, leistungsstark, geringe Leistungsaufnahme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2425148
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATXMEGA16D4-MH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: AVR Family ATmega16 Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: -
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 34 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 44 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, USART
  • ADC-Kanäle: 12 Kanäle
  • Datenbusbreite: 8 Bit, 16 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: VQFN-EP
  • Bausteinkern: AVR
  • Programmspeichergröße: 16 KB
  • RAM-Speichergröße: 2 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: AVR
  • MCU-Baureihe: ATmega16
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 32 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.6 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: microchip mikrocontroller, (MCU), 16-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, ATXMEGA16D4-MH, 2425148, 242-5148
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    360
    € 14,99*
    ab € 2,88*
    € 4,99*
    € 5,90*
    ab € 2,96*
    € 5,55*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,99*
    € 5,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,90*
    € 5,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,76*
    € 5,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,46*
    € 5,31
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,09*
    € 4,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,90*
    € 4,64
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,62*
    € 4,31
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,88*
    € 3,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.