Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

FERRITKERN Typ:4313-020-40054


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-242512
Hersteller:  Ferroxcube
Herst.-Nr.:  4313-020-40054
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferroxcube
FERROXCUBE Typ: 4313-020-40054
  • Beschreibung: FERRITKERN
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: EMV-Bauteile, Filter / Ring - Kern / Perle
  • Serie: MHB
  • Aussen Länge/Höhe: 13mm
  • Breite/Weite: 6mm
  • Tiefe, Aussen: 8mm
  • Durchmesser, innen: 3mm
  • Qualitätsklasse, Ferrite: 3C85
Weitere Informationen:
Hersteller:
4313-020-40054
4313-020-40054
... > Passive Bauelemente > EMV-Bauteile und Filter > Ferrite
Weitere Suchbegriffe: Ring - Kern / Perle, 4313-020-40054, Ferrite, RoHS konform: Ja, 242-512, FERROXCUBE, EMV-Bauteile, Filter
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Farnell
10
€ 7,95*
€ 1,38*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG