Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 744786222A INDUKTIVITÄT 220NH 0.2A 0603 VIELSCHICHT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2424735
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744786222A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
smd drossel
Produktpalette: WE-MK
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0603 [Metrisch 1608]
  • DC-Nennstrom: 200 mA
  • DC-Widerstand, max.: 2.4 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 5%
  • Eigenresonanzfrequenz: 350 MHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 220 nH
  • Kernmaterial: Keramik
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produkthöhe: 0.8 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Multilayer-Induktivitäten, Passive, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 744786222A, 2424735, 242-4735
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,066*
    € 0,277*
    400
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,72*
    € 0,95*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,277*
    € 0,32963
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2355*
    € 0,28025
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1907*
    € 0,22693
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1506*
    € 0,17921
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0884*
    € 0,1052
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0872*
    € 0,10377
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0847*
    € 0,10079
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0836*
    € 0,09948
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,066*
    € 0,07854
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,77* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 130,13*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 131,71*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 155,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.