Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 744786082A INDUKTIVITÄT 8.2NH 0.5A 0603 VIELSCHICHT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2424716
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744786082A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
smd drossel
Produktpalette: WE-MK
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0603 [Metrisch 1608]
  • DC-Nennstrom: 500 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.35 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 5%
  • Eigenresonanzfrequenz: 4.5 GHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 8.2 nH
  • Kernmaterial: Keramik
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produkthöhe: 0.8 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Multilayer-Induktivitäten, Passive, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 744786082A, 2424716, 242-4716
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0666*
    € 0,2595*
    400
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,61*
    € 0,82*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2595*
    € 0,30881
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2324*
    € 0,27656
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1682*
    € 0,20016
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1265*
    € 0,15054
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1009*
    € 0,12007
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0959*
    € 0,11412
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0912*
    € 0,10853
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0832*
    € 0,09901
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0666*
    € 0,07925
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,595* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 133,09*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 140,55*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 157,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.