Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 744786027A INDUKTIVITÄT 2.7NH 0.6A 0603 VIELSCHICHT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2424709
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744786027A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
smd drossel
Produktpalette: WE-MK
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0603 [Metrisch 1608]
  • DC-Nennstrom: 600 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.12 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 0.3nH
  • Eigenresonanzfrequenz: 6 GHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 2.7 nH
  • Kernmaterial: Keramik
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produkthöhe: 0.8 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Multilayer-Induktivitäten, Passive, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 744786027A, 2424709, 242-4709
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2845
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0793*
    € 0,2238*
    400
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,61*
    € 0,81*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2238*
    € 0,26632
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1886*
    € 0,22443
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1537*
    € 0,1829
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1015*
    € 0,12079
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0988*
    € 0,11757
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0793*
    € 0,09437
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,238* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 129,79*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 132,97*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 155,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.