Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 744786022A INDUKTIVITÄT 2.2NH 0.6A 0603 VIELSCHICHT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2424707
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744786022A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
smd drossel
Produktpalette: WE-MK
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0603 [Metrisch 1608]
  • DC-Nennstrom: 600 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.1 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 0.3nH
  • Eigenresonanzfrequenz: 6 GHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 2.2 nH
  • Kernmaterial: Keramik
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produkthöhe: 0.8 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Multilayer-Induktivitäten, Passive, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 744786022A, 2424707, 242-4707
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0663*
    € 0,259*
    400
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,62*
    € 0,80*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,259*
    € 0,30821
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2319*
    € 0,27596
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1679*
    € 0,1998
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1262*
    € 0,15018
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1007*
    € 0,11983
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0957*
    € 0,11388
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,091*
    € 0,10829
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,083*
    € 0,09877
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0663*
    € 0,0789
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,59* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 133,51*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 139,92*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 157,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.