Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 744784218A INDUKTIVITÄT 180NH 0.1A 0402 VIELSCHICHT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2424699
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744784218A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
smd drossel
Produktpalette: WE-MK
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0402 [Metrisch 1005]
  • DC-Nennstrom: 100 mA
  • DC-Widerstand, max.: 3.7 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 5%
  • Eigenresonanzfrequenz: 500 MHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 180 nH
  • Kernmaterial: Keramik
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produkthöhe: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Multilayer-Induktivitäten, Passive, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 744784218A, 2424699, 242-4699
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0557*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2223*
    € 0,26454
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1816*
    € 0,2161
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1224*
    € 0,14566
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1147*
    € 0,13649
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1103*
    € 0,13126
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0902*
    € 0,10734
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0856*
    € 0,10186
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,08*
    € 0,0952
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0741*
    € 0,08818
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0697*
    € 0,08294
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0557*
    € 0,06628
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 133,51*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 139,92*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 157,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.