Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC0100058 BEUTEL, METALL INNEN, 457.2MM X 457.2MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2424328
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC0100058
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
antistatikbeutel multicomp
Breite - metrisch: 457.2 mm
  • Folienstärke: 76.2 µm
  • Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 457.2 mm
  • Länge - imperial: 18 Zoll
  • Beuteltyp: Beutel mit ESD-Abschirmung (Metall innen)
  • Beutelfarbe: Transparent
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Dichtung: Heißsiegel
  • Breite - imperial: 18 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, Antistatische, Arbeitsschutz, Beutel, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, MULTICOMP PRO, MC0100058, 2424328, 242-4328
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 44,08*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4408* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 70,65*
    € 84,07
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 68,40*
    € 81,40
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 59,45*
    € 70,75
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 51,86*
    € 61,71
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 50,36*
    € 59,93
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 44,08*
    € 52,46
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    010-0055
    ab € 39,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.