Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC0100056 ABSCHIRMBEUTEL METALL INNEN 406.4X508MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2424327
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC0100056
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
antistatikbeutel multicomp
Breite - metrisch: 406.4 mm
  • Folienstärke: 76.2 µm
  • Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 508 mm
  • Länge - imperial: 20 Zoll
  • Beuteltyp: Beutel mit ESD-Abschirmung (Metall innen)
  • Beutelfarbe: Transparent
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Dichtung: Heißsiegel
  • Breite - imperial: 16 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, Antistatische, Arbeitsschutz, Beutel, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, MULTICOMP PRO, MC0100056, 2424327, 242-4327
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 45,76*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4576* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 74,45*
    € 88,60
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 71,51*
    € 85,10
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 62,12*
    € 73,92
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 54,14*
    € 64,43
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 52,43*
    € 62,39
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 45,76*
    € 54,45
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.