Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC0100006 BEUTEL, METALL INNEN, 101.6MM X 203.2MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2424318
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC0100006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
antistatikbeutel multicomp
Breite - metrisch: 101.6 mm
  • Folienstärke: -
  • Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 203.2 mm
  • Länge - imperial: 8 Zoll
  • Beuteltyp: Beutel mit ESD-Abschirmung (Metall innen)
  • Beutelfarbe: Transparent
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Dichtung: Heißsiegel
  • Breite - imperial: 4 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, Antistatische, Arbeitsschutz, Beutel, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, MULTICOMP PRO, MC0100006, 2424318, 242-4318
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,42*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0742* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 12,75*
    € 15,17
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 12,55*
    € 14,93
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 12,21*
    € 14,53
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 11,61*
    € 13,82
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 11,31*
    € 13,46
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 10,21*
    € 12,15
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 9,31*
    € 11,08
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 7,42*
    € 8,83
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    010-0011
    ab € 8,26*
    Zubehör
    Multicomp
    010-0011F
    ab € 2,57*
    Zubehör
    Multicomp
    MP-010-0014
    ab € 7,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.