Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NXP TWR-56F8400-KIT ENTWICKLUNGSBOARD, DSP, MCU, 56800EX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2424242
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     TWR-56F8400-KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Mikrocontroller
Beschreibung: ENTWICKLUNGSBOARD, DSP, MCU, 56800EX
  • RoHS konform: Ja
  • Silicon Family Name: MC56F84xxx
  • Kitinhalt: Entwicklungsboard MC56F84789, TWR-ELEV- &, TWR-MC-LV3PH-Module, BLDC-Motor, Netzteil, Kurzanleitung
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Silicon Core Number: MC56F84789
  • Core Sub-Architektur: 56800/E
  • Silicon Manufacturer: NXP
  • Core-Architektur: 56800/E
  • Anzahl der Bits: 32bit
  • Product Range: -
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller 32 bit, mikrocontroller, nxp mikrocontroller, Embedded-Computer, Leiterplatten für Bildungszwecke, Leiterplatten für Bastler, Andere Embedded-Computer, Embedded, Development Kits, andere Embedded, Computer, NXP, TWR-56F8400-KIT
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 237,11*
€ 256,12*
Lager 139
Frei Haus
ab € 239,34*
€ 256,14*
Frei Haus
ab € 286,94*
€ 309,21*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,14*
€ 304,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,95*
€ 304,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,40*
€ 296,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,34*
€ 284,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NXP
TWR-MC-LV3PH
ab € 330,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG