Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX 12065C683KAT2A KONDENSATOR 0.068æF 50V 10% X7R 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2424184
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     12065C683KAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 50v
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: AVX 1206 MLCC
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 68000 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, keramikkondensator 68nf, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KYOCERA AVX, 12065C683KAT2A, 2424184, 242-4184
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0423*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1931*
    € 0,22979
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1097*
    € 0,13054
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0783*
    € 0,09318
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0628*
    € 0,07473
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,058*
    € 0,06902
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0532*
    € 0,06331
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0516*
    € 0,0614
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0423*
    € 0,05034
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.