Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP PN5331B3HN/C270,55 RFID READ/WRITE, 13.56MHZ, HVQFN-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2423783
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     PN5331B3HN/C270,55
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linear-IC
linear-ic
Frequenz, max.: 13.56 MHz
  • Produktpalette: PN533
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Frequenz, min.: -
  • Anzahl der Pins: 40 Pin(s)
  • Stromverbrauch: 6 mA
  • RFID-IC-Typ: Lesen, Schreiben
  • Bauform - HF-IC: HVQFN
  • Programmierbarer Speicher: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgangsleistung: -
  • Versorgungsspannung, min.: 2.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, HF, ICs, RFID, NXP, PN5331B3HN/C270,55, 2423783, 242-3783
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,61*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,73*
    € 21,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,62*
    € 20,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,43*
    € 19,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,98*
    € 16,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,64*
    € 16,23
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,54*
    € 13,73
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,18*
    € 13,30
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,82*
    € 12,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,61*
    € 10,25
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.