Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MFRC52302HN1,151 RFID READ/WRITE, 13.56MHZ, HVQFN-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2423782
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MFRC52302HN1,151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linear-IC
linear-ic
Frequenz, max.: 13.56 MHz
  • Produktpalette: MFRC523
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Frequenz, min.: -
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Stromverbrauch: 7 mA
  • RFID-IC-Typ: Lesen, Schreiben
  • Bauform - HF-IC: HVQFN
  • Programmierbarer Speicher: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgangsleistung: -
  • Versorgungsspannung, min.: 2.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, HF, ICs, RFID, NXP, MFRC52302HN1,151, 2423782, 242-3782
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,66*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,32*
    € 18,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,07*
    € 17,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,54*
    € 17,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,52*
    € 13,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,24*
    € 13,38
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,41*
    € 11,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,03*
    € 10,75
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,63*
    € 10,27
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,05*
    € 8,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,66*
    € 6,74
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    NXP
    MFRC52302HN1,157
    ab € 6,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.