Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEMIKRON SKKD 81/16 DIODENMODUL, 82A, 1.6KV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2423635
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKKD 81/16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul semikron
diodenmodul
Durchlassstoßstrom: 2 kA
  • Produktpalette: SKKD
  • Konfiguration Diodenmodul: 1 Paar, Reihenschaltung
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.6 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 82 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.55 V
  • Diodenmontage: Panelmontage
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Bauform - Diode: Modul
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Diodenmodule, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, SEMIKRON, SKKD 81/16, 2423635, 242-3635
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 19,17*
    € 32,36*
    1 Tag
    12
    Frei Haus
    ab € 35,78*
    € 75,92*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,36*
    € 38,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,17*
    € 37,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,75*
    € 33,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,60*
    € 30,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,59*
    € 29,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,80*
    € 28,32
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 23,18*
    € 27,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,17*
    € 22,81
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Semikron
    SKKD 100/16
    ab € 23,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.