Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DÜNNSCHICHTWIDERST. 5K6 0.1% 0.063W 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2423615
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA2ARB562X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
SMD Widerstand
metallschichtwiderstand
Beschreibung: DÜNNSCHICHTWIDERST. 5K6 0.1% 0.063W 0402
  • RoHS konform: Ja
  • Widerstand: 5.6 kohm
  • Nennleistung: 63 mW
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Nennspannung: 50 V
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 10ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Dünnschicht
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 0.1%
  • Widerstandsgehäusestil: 0402 [Metrisch 1005]
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q200
  • Product Range: Baureihe ERA
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Chip-Widerstände, PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS, ERA2ARB562X
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
10
€ 5,95*
ab € 0,165*
€ 0,924*
1
€ 4,00*
ab € 0,75*
€ 1,07*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,924*
€ 1,09956
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,451*
€ 0,53669
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,293*
€ 0,34867
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG