Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SILICON LABS SI826XDIP8-KIT EVALUATIONSBOARD, ISOLATOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2423000
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     SI826XDIP8-KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Silicon Laboratories
  • Unterart Anwendung: Trennschalter
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard SI826X DIP8
  • Kit-Anwendungsbereich: Schnittstelle
  • SVHC: To Be Advised
  • Prozessorkern: SI826X
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: eval board, Datenaustausch, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Schnittstellen, SILICON LABS, SI826XDIP8-KIT, 2423000, 242-3000
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 36,28*
      
    Preis gilt ab 20 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,50*
    € 48,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,00*
    € 46,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,10*
    € 44,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,36*
    € 43,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,28*
    € 43,17
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.