Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KASSETTE HELLAGRIP NACHFUELLPACK Typ:242251


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Artikel-Nr.:  139-242251
Hersteller:  Hellermann Tyton
Herst.-Nr.:  242251
EAN:  k.A.
HELLERMANN TYTON Typ: 242251
  • Beschreibung: KASSETTE HELLAGRIP NACHFUELLPACK
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Kennzeichnungsmaterial / Kabelkennzeichnung
Weitere Informationen:
Hersteller:
242251
242251
... > Büro- & Laborbedarf > Kennzeichnungsmaterial > Kennzeichnung vor der Montage
Weitere Suchbegriffe: RoHS konform: Keine Angaben, Service-Kits, 242251, Kennzeichnungsmaterial, HELLERMANN TYTON, Kennzeichnung vor der Montage, 242-251
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 11,07*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG