Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 031-6502 CONNECTOR, TNC-RP, PLUG, 50 OHM, CABLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2422194
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     031-6502
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TNC Steckverbinder
tnc steckverbinder
Steckverbindertyp: TNC-RP-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Frequenz, max.: 6 GHz
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinderausführung: Gerader Stecker
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • Koaxialkabeltypen: LMR-200
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Koaxialanschluss: Gelötet
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL RF, 031-6502, 2422194, 242-2194
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 19,57*
    € 23,54*
    Lager 139
    73
    1
    € 14,99*
    ab € 16,96*
    € 27,56*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,56*
    € 32,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,99*
    € 32,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,74*
    € 28,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,60*
    € 25,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,59*
    € 24,50
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,34*
    € 24,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,96*
    € 20,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.