Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

WELWYN WCR0603-390KFI DICKSCHICHTWIDERSTAND 390K 1% 0.1W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2422061
Hersteller:
     Welwyn
Herst.-Nr.:
     WCR0603-390KFI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
Festwiderstände
SMD-Chip-Widerstände
WELWYN
Beschreibung: DICKSCHICHTWIDERSTAND 390K 1% 0.1W 0603
  • RoHS konform: Ja
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Widerstand: 390 kohm
  • Nennleistung: 100 mW
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Nennspannung: 50 V
  • Verpackungsart: Gurtverpackung
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 100ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Dickschicht
  • Widerstandsgehäusestil: 0603 [Metrisch 1608]
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 1%
  • Product Range: Baureihe WCR
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
Weitere Suchbegriffe: WCR0603-390KFI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00328*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50000 Stück
€ 0,00346*
€ 0,00412
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00344*
€ 0,00409
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,00328*
€ 0,0039
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
ERJ3EKF3903V
ab € 0,0167*
Ähnlich
Multicomp
MCSR06X3903FTL
ab € 0,00297*
Ähnlich
Multicomp
MCWR06X3903FTL
ab € 0,00071*
Ähnlich
Multicomp
MCWR06X3903FTL
ab € 0,00138*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG