Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 354003 FERRITE SHEET, SHEILDING, SQUARE, 120MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2420803
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     354003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmband
Abschirmfolie
Ferritfolie
abschirmband
Länge: 120 mm
  • Tiefe: 0.3 mm
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Ja
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Dämpfung: -
  • Schirmung: EMI-Abschirmung
  • Grundbestandteil: Flexible Folie aus gesintertem Ferrit
  • Produktpalette: Baureihe WE-FSFS
  • Breite: 120 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Abschirmung, Bauelemente, EMI, Passive, RFI-Entstörung, WURTH ELEKTRONIK, 354003, 2420803, 242-0803
    Angebote (4)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,50*
    ab € 25,63*
    € 31,88*
    Lager 139
    € 5,95*
    ab € 24,12*
    € 33,38*
    Frei Haus
    ab € 22,91*
    € 34,97*
    € 4,00*
    ab € 27,81*
    € 34,97*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,38*
    € 39,72
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 31,39*
    € 37,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,86*
    € 35,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,15*
    € 34,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,77*
    € 33,05
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,87*
    € 30,79
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 24,12*
    € 28,70
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,95*
    ab € 70,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.