Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 354002 FERRITE SHEET, SHEILDING, SQUARE, 120MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2420802
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     354002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmfolie
Ferritfolie
abschirmfolie
Grundbestandteil: Flexible Folie aus gesintertem Ferrit
  • Dämpfung: -
  • Länge: 120 mm
  • Produktpalette: WE-FSFS
  • Breite: 120 mm
  • Schirmung: EMI-Abschirmung
  • Tiefe: 0.28 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Abschirmung, Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, WURTH ELEKTRONIK, 354002, 2420802, 242-0802
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    40
    Frei Haus
    ab € 25,51*
    € 30,37*
    Lager 139
    41
    1
    € 14,99*
    ab € 22,45*
    € 37,06*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,06*
    € 44,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,96*
    € 41,60
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 34,19*
    € 40,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,96*
    € 38,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,69*
    € 36,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,98*
    € 33,30
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,61*
    € 32,86
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 27,24*
    € 32,42
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 26,85*
    € 31,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,45*
    € 26,72
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.