Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 354001 FERRITE SHEET, SHEILDING, SQUARE, 120MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2420801
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     354001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmfolie
Ferritfolie
abschirmfolie
Grundbestandteil: Flexible Folie aus gesintertem Ferrit
  • Dämpfung: -
  • Länge: 120 mm
  • Produktpalette: WE-FSFS
  • Breite: 120 mm
  • Schirmung: EMI-Abschirmung
  • Tiefe: 0.18 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Abschirmung, Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, WURTH ELEKTRONIK, 354001, 2420801, 242-0801
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    Frei Haus
    ab € 23,55*
    € 28,27*
    Lager 139
    44
    1
    € 14,99*
    ab € 20,06*
    € 30,80*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,80*
    € 36,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,56*
    € 35,18
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 28,90*
    € 34,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,18*
    € 31,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,13*
    € 29,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,78*
    € 29,49
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,06*
    € 23,87
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.