Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY WSLP2512L5000FEA STROMMESSWIDERSTAND 0R0005 1% 3W 2512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2420768
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     WSLP2512L5000FEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
vishay foil resistors strommesswide...
Produktpalette: WSLP
  • Widerstandstechnologie: Metallband
  • Temperaturkoeffizient: ± 400ppm/°C
  • Nennleistung: 3 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2512 [Metrisch 6432]
  • Betriebstemperatur, max.: 170 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 3.18 mm
  • Produkthöhe: 0.635 mm
  • Produktlänge: 6.35 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 500 µohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, VISHAY, WSLP2512L5000FEA, 2420768, 242-0768
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,789*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,312*
    € 1,56128
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,262*
    € 1,50178
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,209*
    € 1,43871
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,119*
    € 1,33161
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,075*
    € 1,27925
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,062*
    € 1,26378
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,039*
    € 1,23641
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,026*
    € 1,22094
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,012*
    € 1,20428
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,989*
    € 1,17691
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,789*
    € 0,93891
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    TLR3A30ER0005FTDG
    ab € 0,335*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    ULR3-R0005FT2
    ab € 0,353*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.