Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32934A3474K189 KONDENSATOR 0.47æF 305VAC 10% PET ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2420254
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32934A3474K189
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: B32934
  • Nennspannung Y: -
  • Nennspannung X: 305 VAC
  • Entstörklasse: X2
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 27.5 mm
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE III (Testbedingung B)
  • dv/dt: 35 V/µs
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PET
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 0.47 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator epcos, filmkondensator, folienkondensator 0,47uf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Funkentstörkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Sicherheitskondensatoren, EPCOS, B32934A3474K189, 2420254, 242-0254
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,792*
      
    Preis gilt ab 175.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 350 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 350 Stück
    € 1,004*
    € 1,19476
    pro Stück
    ab 700 Stück
    € 0,964*
    € 1,14716
    pro Stück
    ab 1750 Stück
    € 0,888*
    € 1,05672
    pro Stück
    ab 3500 Stück
    € 0,842*
    € 1,00198
    pro Stück
    ab 175000 Stück
    € 0,792*
    € 0,94248
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    F17724472030
    ab € 1,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.