Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32933A3684K189 KONDENSATOR 0.68æF 305VAC 10% PET ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2420251
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32933A3684K189
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: B32933
  • Nennspannung Y: -
  • Nennspannung X: 305 VAC
  • Entstörklasse: X2
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 22.5 mm
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE III (Testbedingung B)
  • dv/dt: 50 V/µs
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PET
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 0.68 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, filmkondensator 0,68µf, filmkondensator, folienkondensator epcos, Bauelemente, Folienkondensatoren, Funkentstörkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Sicherheitskondensatoren, EPCOS, B32933A3684K189, 2420251, 242-0251
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,581*
      
    Preis gilt ab 200.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 400 Stück
    € 0,765*
    € 0,91035
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 0,725*
    € 0,86275
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,632*
    € 0,75208
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,601*
    € 0,71519
    pro Stück
    ab 200000 Stück
    € 0,581*
    € 0,69139
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.