Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32933A3224K189 KONDENSATOR 0.22æF 305VAC 10% PET ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2420249
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32933A3224K189
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: B32933
  • Nennspannung Y: -
  • Nennspannung X: 305 VAC
  • Entstörklasse: X2
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 22.5 mm
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE III (Testbedingung B)
  • dv/dt: 50 V/µs
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PET
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 0.22 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator epcos, filmkondensator, folienkondensator 0,22µf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Funkentstörkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Sicherheitskondensatoren, EPCOS, B32933A3224K189, 2420249, 242-0249
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,391*
      
    Preis gilt ab 6.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 600 Stück
    € 0,468*
    € 0,55692
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 0,458*
    € 0,54502
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,41*
    € 0,4879
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,391*
    € 0,46529
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.