Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC32MX270F256B-50I/SP MCU, PIC32, 50MHZ, SPDIP-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2419681
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC32MX270F256B-50I/SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: PIC32 Family PIC32MX Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 21 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, I2S, SPI, UART, USB
  • ADC-Kanäle: 9 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: SDIP
  • Bausteinkern: PIC32
  • Programmspeichergröße: 256 KB
  • RAM-Speichergröße: 64 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • MCU-Familie: PIC32
  • MCU-Baureihe: PIC32MX
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 50 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller 32 bit, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, (MCU), 32-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC32MX270F256B-50I/SP, 2419681, 241-9681
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    15
    Frei Haus
    ab € 4,96*
    € 7,48*
    Lager 139
    208
    1
    € 14,99*
    ab € 4,62*
    € 8,12*
    1
    € 5,90*
    ab € 4,77*
    € 8,32*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,12*
    € 9,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,90*
    € 9,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,49*
    € 8,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,11*
    € 8,46
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,52*
    € 7,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,34*
    € 7,54
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,72*
    € 6,81
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,62*
    € 5,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.