Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POWERTRON FPR 4-T221Q 0R005 S 2% METALLFOLIENWIDERSTAND, R005, 1.5W, 2%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2419231
Hersteller:
     POWERTRON
Herst.-Nr.:
     FPR 4-T221Q 0R005 S 2%
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallfolienwiderstand
metallfolienwiderstand
Produktpalette: FPR 4-T221Q
  • Widerstandstechnologie: Metallfolienwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 30ppm/K
  • Nennleistung: 15 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: TO-220
  • Betriebstemperatur, max.: 130 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: 4 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 18.3 mm
  • Produktlänge: 10.16 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 2%
  • Widerstand: 0.005 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Strommesswiderstände, POWERTRON, FPR 4-T221Q 0R005 S 2%, 2419231, 241-9231
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,74*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,47*
    € 32,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,89*
    € 29,62
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 23,15*
    € 27,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,75*
    € 23,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,25*
    € 21,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,04*
    € 20,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,53*
    € 19,67
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,99*
    € 19,03
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,74*
    € 15,16
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.