Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACO POWER TEN 10-2415 DC-DC CONV, ISO POL, 1 O/P, 0.415A, 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2414216
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEN 10-2415
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Produktpalette: TEN 10 Series
  • DC/DC-Wandler: DIP
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 24 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest
  • Ausgangsregelung: -
  • Höhe: 10.2 mm
  • Eingangsverhältnis: 2:1
  • Breite: 25.4 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Tiefe: 50.8 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 V
  • Isolationsspannung: 1.5 kV
  • DC-Eingangsspannung, max.: 36 V
  • Ausgangsleistung, max.: 10 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 18 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 415 mA
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Platinen Netzteil, Printnetzteil, traco dc dc wandler, dc-dc wandler ics, dc-dc wandler 10w, DC, DC-Wandler, Durchsteckmontage, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, TRACO POWER, TEN 10-2415, 2414216, 241-4216
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 38,386*
    € 45,753*
    1
    € 6,90*
    ab € 39,54*
    € 52,93*
    10
    Frei Haus
    ab € 44,446*
    € 53,245*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 32,17*
    € 57,45*
    1
    € 5,90*
    ab € 41,64*
    € 64,63*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 57,45*
    € 68,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 56,63*
    € 67,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 53,57*
    € 63,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 49,91*
    € 59,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 48,78*
    € 58,05
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 47,23*
    € 56,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 44,89*
    € 53,42
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 41,80*
    € 49,74
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 36,52*
    € 43,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,17*
    € 38,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Traco
    TEL 10-2415
    ab € 16,92*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.