Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY ES1B-E3/61T GR-DIODE U.KURZE ERHOLZ. 1A 100V DO214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2409159
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ES1B-E3/61T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
vishay diode
diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 30 A
  • Produktpalette: ES1B
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 100 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A
  • Durchlassspannung, max.: 920 mV
  • Sperrverzögerungszeit: 15 ns
  • Anzahl der Pins: 2 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Erholzeit, Gleichrichter, Gleichrichterdioden, kurzer, Thyristoren, Transistoren, ultrakurzer, VISHAY, ES1B-E3/61T, 2409159, 240-9159
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,115*
      
    Preis gilt ab 900.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.800 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1800 Stück
    € 0,165*
    € 0,19635
    pro Stück
    ab 3600 Stück
    € 0,16*
    € 0,1904
    pro Stück
    ab 5400 Stück
    € 0,139*
    € 0,16541
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,131*
    € 0,15589
    pro Stück
    ab 18000 Stück
    € 0,125*
    € 0,14875
    pro Stück
    ab 900000 Stück
    € 0,115*
    € 0,13685
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.