Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C1206C471J1GACTU KONDENSATOR 470PF 100V 5% C0G/NP0 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2409066
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1206C471J1GACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 100v
Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: C Series KEMET
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 470 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, keramikkondensator 470pf, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KEMET, C1206C471J1GACTU, 2409066, 240-9066
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,046*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2359*
    € 0,28072
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1129*
    € 0,13435
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0974*
    € 0,11591
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0811*
    € 0,09651
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0603*
    € 0,07176
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0578*
    € 0,06878
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,056*
    € 0,06664
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,046*
    € 0,05474
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Yageo
    CC1206JRNPO0BN471
    ab € 0,0273*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.