Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC1206B472K631CT KONDENSAT 4700PF 630V 10% X7R 1206 ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2408579
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC1206B472K631CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: MC
  • MSL: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 4700 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 630 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, keramikkondensator 4,7nf, chip kondensator, multicomp keramikkondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, MULTICOMP PRO, MC1206B472K631CT, 2408579, 240-8579
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0156*
      
    Preis gilt ab 9.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0309*
    € 0,03677
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,03*
    € 0,0357
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0202*
    € 0,02404
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0189*
    € 0,02249
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,0185*
    € 0,02202
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,0175*
    € 0,02083
    pro Stück
    ab 9000000 Stück
    € 0,0156*
    € 0,01856
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.