Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC18F26K80-E/SO MCU, 8BIT, PIC18F, 64MHZ, SOIC-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2406556
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F26K80-E/SO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
microchip mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: PIC18 Family PIC18F K8x Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 24 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • Schnittstellen: ECAN, EUSART, I2C, SPI
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Bausteinkern: PIC18
  • Programmspeichergröße: 64 KB
  • RAM-Speichergröße: 3.5625 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PIC18
  • MCU-Baureihe: PIC18F K8x
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 64 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC18F26K80-E/SO, 2406556, 240-6556
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    27
    Frei Haus
    ab € 3,72*
    € 4,99*
    Lager 139
    2834
    1
    € 14,99*
    ab € 3,93*
    € 6,11*
    1
    € 5,90*
    ab € 4,49*
    € 7,81*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,11*
    € 7,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,96*
    € 7,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,72*
    € 6,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,45*
    € 6,49
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,34*
    € 6,35
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,04*
    € 6,00
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,91*
    € 5,84
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,93*
    € 4,68
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    PIC24FJ64GA102-I/SP
    ab € 3,53*
    Zubehör
    Microchip Technology
    DM164130-3
    ab € 60,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.