Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 5250 TEST CLIP, 8 POS, 1.27MM, SOJ/SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2406243
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     5250
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prüfklemme
pomona prüfklemme
prüfklemme
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 1.27 mm
  • Produktpalette: -
  • IC-Bauformen: SOJ, SOIC
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Anzahl der Kontakte: 8 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, POMONA, 5250, 2406243, 240-6243
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 17,46*
    € 21,14*
    € 6,90*
    ab € 18,22*
    € 21,42*
    Lager 139
    521
    € 14,99*
    ab € 16,63*
    € 21,88*
    1 Tag
    49
    € 5,95*
    ab € 20,21*
    € 24,43*
    € 5,90*
    ab € 20,94*
    € 29,07*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,88*
    € 26,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,89*
    € 24,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,68*
    € 22,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,84*
    € 20,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,63*
    € 19,79
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bud
    BC-32625
    ab € 5,06*
    Zubehör
    Bud
    BC-32629
    ab € 6,94*
    Zubehör
    Multicomp
    MCBBJ65
    ab € 4,38*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.