Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MCMF006FF3902A50 METALLSCHICHTWIDERSTAND, 39K, 1%, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2401796
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCMF006FF3902A50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand 0,6w
drahtwiderstand
Beschreibung: METALLSCHICHTWIDERSTAND, 39K, 1%, AXIAL
  • RoHS konform: Ja
  • Widerstand: 39 kohm
  • Nennleistung: 600 mW
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Nennspannung: 250 V
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 50ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Metallschicht
  • Widerstandsgehäusestil: Axial bedrahtet
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 1%
  • Product Range: Baureihe MCMF
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Durchsteckmontage, MULTICOMP, MCMF006FF3902A50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00621*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,09801*
€ 0,11663
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,06513*
€ 0,0775
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02666*
€ 0,03173
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01967*
€ 0,02341
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01397*
€ 0,01662
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01119*
€ 0,01332
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00767*
€ 0,00913
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00621*
€ 0,00739
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG