| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2401772 Herst.-Nr.: MCMF006FF4701A50 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktdurchmesser: 2.5 mm Produktpalette: MCMF Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C Nennleistung: 600 mWBauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet Betriebstemperatur, max.: 155 °CBetriebstemperatur, min.: -55 °CNennspannung: 250 VWiderstandstyp: Universell Qualifikation: - SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Produktbreite: - Produktlänge: 6.8 mmWiderstandstoleranz: ± 1% Widerstand: 4.7 kohmRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, MULTICOMP PRO, MCMF006FF4701A50, 2401772, 240-1772 |
| | |
| |