Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MCMF006FJ330KA50 METALLSCHICHTWIDERSTAND, 3R3, 1%, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2401697
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCMF006FJ330KA50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand 0,6w
metallschichtwiderstand
Beschreibung: METALLSCHICHTWIDERSTAND, 3R3, 1%, AXIAL
  • RoHS konform: Ja
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Widerstand: 3.3 ohm
  • Nennleistung: 600 mW
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Nennspannung: 250 V
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 200ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Metallschicht
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 1%
  • Widerstandsgehäusestil: Axial bedrahtet
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: Baureihe MCMF
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Durchsteckmontage, MULTICOMP, MCMF006FJ330KA50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00847*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,0551*
€ 0,06557
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03535*
€ 0,04207
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02543*
€ 0,03026
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01992*
€ 0,0237
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01486*
€ 0,01768
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01199*
€ 0,01427
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00847*
€ 0,01008
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG