Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFFORD AND SNELL YA40/D/RN/WR AUDIO SIGNAL INDICATOR, 106DB, 24V, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2401645
Hersteller:
     CLIFFORD AND SNELL
Herst.-Nr.:
     YA40/D/RN/WR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
schallgeber 24v
Stromverbrauch: 35 mA
  • Produktpalette: -
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65
  • Betriebstemperatur, max.: 66 °C
  • Resonanzfrequenz: -
  • Töne: Mehrere Töne
  • Außentiefe: 81 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -35 °C
  • Schallpegel (SPL): 106 dB
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • Versorgungsspannung, V AC: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schallgeber, Akustische, Automatisierung, die, Prozesssteuerung, Signalgeräte, Signaltechnik, CLIFFORD AND SNELL, YA40/D/RN/WR, 2401645, 240-1645
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 55,16*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 77,91*
    € 92,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 76,10*
    € 90,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 70,99*
    € 84,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 65,26*
    € 77,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 55,16*
    € 65,64
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Mascot
    9522 24V EURO
    ab € 148,15*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.