Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP LPC1549JBD64QL 32BIT MCU, CORTEX-M3, 72 MHZ, LQFP-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2400142
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     LPC1549JBD64QL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
nxp mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: LPC Family LPC1500 Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 4 - 72 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 22 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, SPI, UART, USB
  • ADC-Kanäle: 24 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M3
  • Programmspeichergröße: 256 KB
  • RAM-Speichergröße: 36 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: LPC
  • MCU-Baureihe: LPC1500
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 72 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.4 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, LPC1549JBD64QL, 2400142, 240-0142
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,38*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,92*
    € 20,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,75*
    € 19,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,75*
    € 18,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,23*
    € 13,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,97*
    € 13,05
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,20*
    € 12,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,42*
    € 11,21
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,65*
    € 10,29
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,98*
    € 9,50
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,38*
    € 7,59
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ARM
    ULINKPLUS
    ab € 651,40*
    Zubehör
    KEIL Werkzeugfabrik
    ULINKPRO
    ab € 1.202,34*
    Zubehör
    NXP
    ACP-CYCLONE
    ab € 804,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.